• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Schneider Electric - EVP1SS - Evlink Pro AC-Face avant

  • Evlink Pro AC - Face avant Pro AC murale ou sur pied - RAL 9003 - En plastique
    • Fabricant : Schneider Electric
    • Réf. fabricant : EVP1SS
    • Référence Sonepar : 01887221328
    • EAN : 3606482213289
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

EVlink Pro AC - Panneau avant - Pour 1 station de charge murale ou sur pied - Résistant aux UV - En plastique - RAL 9003

•Les Atouts de l'article:

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

Ce panneau avant en plastique permet de remplacer la face avant d'une borne endommagée. Le panneau s'installe sur une borne Evlink ProAC.

Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

EVP1SS se compose d'une face avant à l'unité de couleur blanc RAL9003 et de la visserie nécessaire.

Quels sont les avantages à l'installation ?

L'installation se déroule de manière simple et intuitive.

A quels standards et normes le produit répond-il ?

Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel qui s'engage à des performances durables et respectueuses de l'environnement. Il garantit la norme IEC/EN 60721-3-4 Mais également la CEM pour environnement industriel en Classe A, la certification radio, l'équipement radio CEM et la protection de l’enveloppe de la borne contre la corrosion C4M.

Le saviez-vous ?

Deux variantes existent avec ou sans fenêtre pour l'affichage du compteur MID. La borne peut être associée au logiciel de gestion d'énergie EVCE (EV Charging Expert) qui permet de gérer la charge et superviser les infrastructures de recharge pour véhicules électriques.



•Les Atouts de la gamme:

La gamme EVlink s’adapte à chaque usage, pour aujourd'hui et pour demain. Evlink ProAC : la gamme qui permet une recharge fiable, intelligente et durable des véhicules électriques.



•Quelques mots du fabricant :

  • Panneau de remplacement d'une borne endommagée
  • Une durabilité accrue grâce à la réparabilité : une unique pièce à changer sur une borne défectueuse
  • Une vraie souplesse avec un produit modulaire, évolutif, interopérable et une apparence personnalisable
  • Une installation simple et rapide
  • Des sessions de recharge rapides, fiables, flexibles et durables dans tous types d'environnement

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver