Description
•Les Atouts de l'article:
Ce produit fait partie de la gamme Lexium SD3, une offre de variateurs pas à pas et de moteurs pas à pas triphasés. Ce réducteur planétaire est doté de dents droites, lubrifiées à vie. Il permet d'adapter les vitesses et les couples des moteurs. Il dispose d'un rapport de réduction de 25 pour 1, une force axiale maximale de 1200N à 100RPM, un couple de sortie continu de 110N.m à 100RPM à 30°C. Il offre une durée de vie d'environ 30 000 heures à 100 tr/min à 30 degrés C. Son indice de protection est IP54. Le boîtier est en aluminium anodisé noir. Il pèse 2,6kg. Il peut être monté dans n'importe quelle position. Le SD3 est un moteur pas à pas universellement applicable. Ces entraînements pas à pas et moteurs pas à pas permettent le contrôle de mouvement.