Description
Lexium GBX - réducteur planétaire - Ø80mm - réduction 40:1 - <9arc.min - 110N.m - denture droite - diamètre d'entrée : 19mm - intensité sonore : 60 dB à 1 m, sans charge - IP54
•Quelques mots du fabricant :
•Quelques mots du fabricant :
- Empêche les démarrages imprévus pour la sécurité de l'opérateur conformément à la norme IEC/EN 61800-5-2
- Réduction de 25 % du temps d'installation avec l'outil de mise en service Lexium
- Réduction de l'espace de l'armoire de commande grâce à l'intégration intégrale dans un seul dispositif compact
- Surveillance et contrôle intelligents sur bus CANopen
- Design compact avec une réduction de câblage de 40 %
Spécifications techniques
Documentation
Fréquemment dans le même panier