Description
TeSys GC - contacteur - 4F - 40A - 220..240Vca - H85mmxL54mxP62,5mm - application : chaleur, commande moteur (AC-3), éclairage - catégorie d'emploi : AC-7A, AC-7B - IP40, IP20 - blanc
•Les Atouts de l'article:
•Quelques mots du fabricant :
•Les Atouts de l'article:
Contacteur modulaire TeSys GC, 4 pôles (4NO), 40 A/250 V CA-7a (chauffage) et 15 A/250 V CA-7b (commande moteur), pour applications domestiques. Pour utilisation dans des panneaux modulaires, compacts (largeur 54 mm), clipsable sur rail DIN 35 mm, raccordement par bornier à vis. Certifié multi-normes (IEC, EN, NF-USE, VDE, CEBEC, OVE), conforme Green Premium (RoHS/REACh). Tension de commande 220-240 V CA 50 Hz, indicateur d’état à l’avant. IP20 selon IEC 60529.
•Quelques mots du fabricant :
- Les contacteurs modulaires utilisent la catégorie AC-7A.
- Les contacteurs modulaires ont une endurance électrique 100000 cycles.
- Cette gamme de contacteurs est sûre, simple à utiliser et facile à installer.
- Les appareils sont de taille compacte et adaptés à une utilisation dans une grande variété d'applications.
- Contacteurs modulaires conçus pour être utilisés dans des panneaux et des armoires modulaires.
Spécifications techniques
Documentation
Fréquemment dans le même panier