• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Schneider Electric - GV4APN01 - Kit Poignée noire rotative GV4

  • TeSys GV - Kit poignée noire rotative IP54 - On/Off/Trip - Montage sur porte
    • Fabricant : Schneider Electric
    • Réf. fabricant : GV4APN01
    • Référence Sonepar : 01887544473
    • EAN : 3606485444734
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

TeSys GV - kit poignée noire rotative - IP54 - On/Off/Trip - montage sur porte - verrouillages optionnels : 1 à 3 cadenas Ø 4 à Ø 8 - cadenassage : cadenas en position ON, 1 à 3 cadenas, cadenas sur position OFF

•Les Atouts de l'article:

Cette poignée rotative allongée TeSys GV convient aux disjoncteurs-moteurs GV4 montés à l'intérieur d'un coffret et à actionner à l'extérieur. Sa poignée noire est sur une plaque avant grise avec indication de 3 positions OFF, ON, TRIP. Elle se monte sur la porte du coffret. Elle assure une protection IP54 au montage. Elle comprend également un adaptateur de montage à visser sur la face du disjoncteur et un arbre d'extension à régler en longueur (la distance entre la porte et l'arrière du disjoncteur doit être comprise entre 214 et 627mm). Elle est cadenassable en position OFF ou ON avec jusqu'à 3 cadenas (à commander séparément). Le verrouillage en position ON n'empêche pas le déclenchement du disjoncteur (un déverrouillage est nécessaire pour le réarmement sur défaut). Le produit est conforme à la directive RoHS et à la règlementation REACh.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver