• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Schneider Electric - GVAD1010 - CONTACTS N O DEF N O MA

  • TeSys GV - contact auxiliaire - 1F+1F (défaut)
    • Fabricant : Schneider Electric
    • Réf. fabricant : GVAD1010
    • Référence Sonepar : 00002034355
    • EAN : 3389110343557
x  1   unité
Disponibilité :
En stock
Consulter les stocks

Description

TeSys - bloc de contact auxiliaire pour GV2L, GV2LE, GV2ME, GV2P, GV2RT, GV3L, GV3P - 1F signal de défaut et 1F instantané - montage côté gauche - 2.5A pour signal de défaut et 6A instantané - borniers à vis-étrier

•Les Atouts de l'article:

Bloc de contacts auxiliaires TeSys GV, pour disjoncteurs moteurs GV2 et GV3 1NO contact de signalisation de défaut + 1NO contact auxiliaire instantané Contact auxiliaire instantané conçu pour fonctionner jusqu'à 6A / 690V CA et 6A / 240V CC Contact de signalisation de défaut conçu pour un fonctionnement jusqu'à 2A / 240V CA et 1A / 60V CC A installer sur le côté gauche du disjoncteur (1 bloc de montage maximum), raccordement par bornes avec serrage à vis Certifié multi normes (CEI, UL, CSA, CCC, EAC) et conforme Green Premium (RoHS / REACh)



•Quelques mots du fabricant :

  • Apparence et style modernes pour toutes les machines
  • Conçu pour répondre aux exigences des applications électrodomestiques et CVC
  • Facilité d'installation et d'utilisation avec des vis multistandard
  • Conforme à la norme IEC60335-1, amélioration de la résistance au feu et auxiliaires étanches à la poussière
  • Expérience client numérique pour les documents techniques
  • Guide de maintenance via EcoStruxureTM Facility Expert

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier