• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Schneider Electric - ILM0702P02A0000 - MOTEUR ILM 70,1,7NM,6KRPM

  • Lexium - entraînement intégré de servomoteur - ILM - 1,7N.m - ss frein park.
    • Fabricant : Schneider Electric
    • Réf. fabricant : ILM0702P02A0000
    • Référence Sonepar : 01887529377
    • EAN : 3606485293776
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Lexium - entraînement intégré de servomoteur - ILM - 1,7N.m - multi - couple crête à l'arrêt : 7,6 N.m - longueur de l'axe : 23mm - taille bride moteur : 70mm - IP54 - sans frein de parking

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver