Description
Lexium - entraînement intégré de servomoteur - ILM - 4,4N.m - multi - couple crête à l'arrêt : 18,3 N.m - longueur de l'axe : 40mm - taille bride moteur : 100mm - IP54 - sans frein de parking
•Quelques mots du fabricant :
•Quelques mots du fabricant :
- Interconnexion rapide, câbles hybrides pour le niveau de signal et de puissance
- Technologie Plug-and-Play
- Jusqu'à 70 % de câblage en moins
- Jusqu'à 90 % d'encombrement en moins dans l'armoire
- Jusqu'à 90 % de temps de câblage en moins
- Configuration réseau automatique
- Fonctions diagnostic
- Variateurs sécurisés avec fonctionnalités avancées
- Entièrement compatible avec les variateurs Lexium 54
- Type d'enroulement standard