• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Schneider Electric - IMDCP15 - Pince vigilohm diametre 15mm

  • Pince amperemetrique diametre interieur 15mm
    • Fabricant : Schneider Electric
    • Réf. fabricant : IMDCP15
    • Référence Sonepar : 01887207753
    • EAN : 3606482077539
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Pince amperemetrique diametre interieur 15mm associée à la valise mobile de recherche de defaut IMDMFLK1

•Les Atouts de l'article:

Cette sonde VigilOhm est conçue pour surveiller le courant et identifier les défauts d'isolation sur les réseaux électriques souterrains/IT depuis le départ principal jusqu'au niveau de charge. Il doit être associé à notre localisateur de défauts mobile VigilOhm IMDMFLK1 pour permettre l'affichage en temps réel de la résistance et de la capacité. Cette sonde fonctionne avec une tension jusqu'à 600V AC/DC Cat III et est composée d'une poignée, d'un système de verrouillage de sécurité et un contrôle de déchirure ouvrable jusqu'à 3600A. La sonde CP15 a été spécialement conçue pour les câbles fins jusqu'à 12mm de diamètre dans les endroits difficiles. Sa conception compacte permet une grande précision et maniabilité avec une précision de 0,5% à 3%. Les trois sondes de localisation de défauts de la gamme VigilOhm permettent une surveillance simple et efficace de l'isolement des câbles. Le système est adapté aux câbles et réseaux de courte ou longue distance atteignant des dixièmes de kilomètres. Pour garantir la véracité de la valeur mesurée, cette sonde est uniquement compatible avec le kit IMDMFLK1 et nécessite que le signal soit fourni par IM400 ou XM300 CPI. Elle fonctionne entre -10°C et 55°C et peut tolérer jusqu'à 85% d'humidité non condensée. La température de stockage est comprise entre -20°C et 70°C. La couleur de la sonde est grise. Elle est certifiée IEC61010-1, IEC61010-2 et EN61326, c'est un appareil de catégorie III avec un degré de pollution de 2. Pour l'utiliser correctement, le câble doit passer par l'ouverture de la sonde qui doit être complètement fermée pour une bonne circulation du courant. Le câble devra respecter le diamètre maximal mentionné ci-dessus et être positionné au centre de l'ouverture de la sonde sans toucher l'appareil. Pour plus de polyvalence dans la surveillance des câbles, les sondes IMDCP100 et IMDCP50 peuvent également être utilisées et permettent de surveiller des câbles respectivement de 66mm et 44mm de diamètre. Le mobile de localisation de défauts VigilOhm est composé de trois tores de mesure et du portefeuille de localisation des défauts d'isolation. Il permet la localisation efficace des défauts d’isolation indépendamment de la complexité de votre système de mise à la terre informatique. Ce kit est adapté aux réseaux de terre informatiques de courte ou longue distance, complexes ou simples et permet à l'utilisateur de gérer autant de départs que nécessaire.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver