• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Schneider Electric - IMT46405 - Col. 150x3.6 Inc 100p

  • Thorsman colliers de serrage 150x3.6 Incolore, 100p
    • Fabricant : Schneider Electric
    • Réf. fabricant : IMT46405
    • Référence Sonepar : 01887636548
    • EAN : 3606486365489
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Thorsman colliers de serrage 150x3.6mm incolore. Pack de 100 pièces. Idéal pour usages multiples en intérieur et extérieur.

•Les Atouts de l'article:

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

Ce colllier de serrage incolore de longueur 150mm et de diamètre 3,6mm, autobloquant est une aide précieuse dans l'installation de câble, de conduits et de tubes.

Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

IMT46405 se compose d'un lot de 100 pièces.

A quels standards et normes le produit répond-il ?

Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel qui s'engage à des performances durables et respectueuses de l'environnement.

Le saviez-vous ?

Des variantes existent de 100 à 780mm de longueur, de 2,5mm à 8,8mm de diamètre et de couleur noir ou incolore.

Le saviez-vous ?

Des variantes existent de 100 à 780mm de longueur, de 2,5mm à 8,8mm de diamètre et de couleur noir ou incolore.



•Les Atouts de la gamme:

La gamme de colliers de serrage et accessoires de câble Thorsman est la gamme professionnelle d'accessoires de câbles avec une simplicité de montage avec un minimum d'effort.



•Quelques mots du fabricant :

  • Utilisé pour une large gamme d'applications, y compris la mise en faisceau et la fixation de câbles
  • Bords arrondis et lisses pour une manipulation plus aisée et une installation plus sûre
  • Autobloquant avec une pointe arrondie pour faciliter l'insertion dans la tête du collier de serrage
  • Résistance à la traction de la boucle : 800 N / 175lbf
  • Emballage refermable facile à utiliser, fabriqué à partir de matériaux 100 % recyclables

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver