• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Schneider Electric - IMT53350 - COUDE 50MM TUBE GT GRIS

  • Mureva, coude pour tube GT 3321 - PVC - Ø50 mm - Gris - IP40
    • Fabricant : Schneider Electric
    • Réf. fabricant : IMT53350
    • Référence Sonepar : 01887103035
    • EAN : 3606481030351
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Mureva - coude pour tube GT 3321 - PVC - diamètre externe : Ø50mm, interne Ø44,3mm - gris (RAL 7035)- IP40 - section nominale : 1541 mm²

•Les Atouts de l'article:

Ce coude pour tube est de couleur grise. Avec un indice de protection IK07, il offre une protection contre les impacts. Avec son label de qualité NF, il est compatible avec la gamme Mureva. Cette équerre pour conduit est en PVC (polychlorure de vinyle), ce qui la rend très résistante et durable. Ce coude est vendu à l'unité. Fabriqué dans le respect de l'environnement, il ne contient ni SVHC (substances extrêmement préoccupantes), ni mercure ni métaux lourds. Il dispose d’un indice IP40, ce qui est très élevé. Il peut être utilisé en intérieur ou extérieur.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver