• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Schneider Electric - INS44201 - Module M USB A+A - Anthracite

  • Unica System+ - nourrice precablee M - USB A+A - anthracite
    • Fabricant : Schneider Electric
    • Réf. fabricant : INS44201
    • Référence Sonepar : 01887981932
    • EAN : 3606489819323
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Unica System+ - bloc multiprise nourrice précablée en alu - 2 prises USB type A - 5V 2,1A - longueur 128mm - largeur 64mm - hauteur 64mm - anthracite

•Les Atouts de l'article:

Les produits Unica System + Schneider Electric offrent la flexibilité d'une conception innovante Ce module connectable, pré-configuré et pré-câblé est en aluminium de couleur anthracite Il possède 2 sorties USB type A de 5 V chacune Il peut être installé à la verticale sur une colonne, une colonnette ou à l'horizontal sur le mobilier Ce produit est qualifié de produit premium et respectueux de l'environnement Les solutions Unica System+ ont été conçues pour équiper, connecter et alimenter les espaces tertiaires et résidentiels modernes Combinez les produits de cette gamme pour créer des espaces de travail uniques

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver