• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Schneider Electric - INS45016 - Table bois pr Colonette ouv60

  • Unica System+ - Table en bois chêne pour colonnette - ouverture 60mm centrale
    • Fabricant : Schneider Electric
    • Réf. fabricant : INS45016
    • Référence Sonepar : 01887982080
    • EAN : 3606489820800
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Unica System + - table en bois de chêne pour colonnette - placement temporaire des tablettes / smartphones - utilisation du courant de la colonnette pour recharge - trou central de 60mm - diamètre 600mm - hauteur 18mm - chêne

•Les Atouts de l'article:

Les produits Unica System + Schneider Electric offrent la flexibilité d'une conception innovante Cette table de 600 mm de diamètre, percée d'un trou de 60 mm au milieu, peut être utilisée pour placer temporairement des tablettes, des smartphones, etc , afin d'en effectuer les recharges De couleur marron, en chêne, résistante, son montage nécessite l'emploi d'un poteau fixé par le biais d'un support à 4 vis, ce qui la rend facile à installer Les solutions Unica System+ ont été conçues pour équiper, connecter et alimenter les espaces tertiaires et résidentiels modernes Combinez les produits de cette gamme pour créer des espaces de travail uniques

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver