• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Schneider Electric - ISM10205P - GOULOTTE 95X55 JMP B P

  • OptiLine 45 goulotte pvc blanc polaire 95 x 55 mm - joint de traversée de paroi
    • Fabricant : Schneider Electric
    • Réf. fabricant : ISM10205P
    • Référence Sonepar : 01887068163
    • EAN : 3606480681639
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

OptiLine 45 - plastique - joint de traversée de paroi - 95 x 55 mm - Matériau : PC/ABS - blanc polaire RAL 9003 - IP40 - IK07 - L 22mm - H 150mm - L 82mm

•Les Atouts de l'article:

OptiLine 45 est un système d'installation directe par clic avec une gamme complète de goulottes, poteaux, boîtes de sol et boîtes de service. La goulotte en PVC est disponible en cinq tailles 75x55, 95x55, 140x55, 165x55 et 185x55mm. La goulotte en aluminium est disponible en quatre tailles 75x55, 140x55, 165x55 et 185x55mm. Il est en polycarbonate (PC) / Acrylonitrile butadiène styrène (ABS). Il est blanc polaire (RAL 9003). Elle fonctionne entre -25°C et +60°C. Ses degrés de protection sont IP40 et IK07. Le système d'installation OptiLine 45 offre à l'utilisateur un accès fiable et flexible à l'électricité, au téléphone et aux données, à proximité du lieu de travail. De nombreux produits sont disponibles, tels que des goulottes, des colonnes, des poteaux, des boîtes de sol et des boîtes de service. Les accessoires sont faciles à manipuler, rapides à installer, sûrs et fiables. Cet appareil est conforme à la norme 73/23/CEE.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver