• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Schneider Electric - K1F003MCH - COMMUTATEUR AVEC TETE

  • Harmony - sélecteur d'ampèrem. à came - 3circuits - 90° - 12A - fixation Ø22mm
    • Fabricant : Schneider Electric
    • Réf. fabricant : K1F003MCH
    • Référence Sonepar : 00002097917
    • EAN : 3389110979176
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Harmony - sélecteur d'ampèrem. à came - 3circuits - 90° - 12A - fixation Ø22mm

•Les Atouts de l'article:

Ce sélecteur d’ampèremètre se présente comme le produit le plus robuste de sa catégorie d’un point de vue mécanique et électrique et peut être utilisé de façon prolongée sans maintenance. Son IP élevé permet de faire fonctionner des tableaux au sein d’environnements particulièrement poussiéreux et humides, y compris en extérieur.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver