• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Schneider Electric - KBB40ED2300W - Elem.dr. 40A 1L+N+PE 0fen.

  • Canalis KBB - élément droit 40A - 3m blanc - 1L+N+PE 0 fenêtre
    • Fabricant : Schneider Electric
    • Réf. fabricant : KBB40ED2300W
    • Référence Sonepar : 01887049973
    • EAN : 3606480499111
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Canalis KBB - élément droit 40A - 3m blanc - 1L+N+PE 0 fenêtre - H46mmxL3mxP30mm - IP55 - tension assignée de service : 230...400 V - pour éclairage, distribution de prises électriques

•Les Atouts de l'article:

L'élément droit KBB est un composant pour la distribution élec. Basse Tension petite puissance ou éclairage. Il permet de transporter l'énergie et de la distribuer via des fenêtres sur le lieu de la charge. Installation: suspendue / murale. L'élément droit KBB est livré dans un emballage en carton par lot indivisible de 6 éléments. Une fois les éléments de supportage posés, l'installation des lignes est extrêmement simple et rapide grâce aux éclisses intégrées dans les éléments KBB. Une clé de 10 suffit pour verrouiller les éléments entre eux. Ce produit est conforme à la norme NF EN 61439-1-6, 62262, 60529. Certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il répond également aux directives ROHS appliquées en Europe. Un ensemble de connecteurs 10A ou 16A sont proposés. Monophasé ou à sélection de phase, à câbler ou déjà pré-câblé, avec protection fusible intégrée ou sans protection.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver