• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Schneider Electric - KBC01DCS401 - connec.der.SCHICK 3L+N+PE

  • Canalis KB - connecteur derivation - SCHICK 3L+N+PE
    • Fabricant : Schneider Electric
    • Réf. fabricant : KBC01DCS401
    • Référence Sonepar : 01887078623
    • EAN : 3606480786235
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Canalis KB - connecteur dérivation - SCHICK 3L+N+PE

•Les Atouts de l'article:

Ce connecteur permet d'alimenter la charge connectée en aval. Il s'embroche sur une trappe d'élément droit KBA ou KBB. Les connecteurs de dérivation sont livrés par lot de 10. Se connecte aussi simplement qu'une prise de courant sur l'élément droit. Ce produit est conforme à la norme NF EN 61439-1-6, 62262, 60529. Certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il répond également aux directives ROHS appliquée en Europe. Un ensemble de connecteurs 10A ou 16A sont proposés. Monophasé ou à sélection de phase, à câbler ou déjà pré-câblé, avec protection fusible intégrée ou sans protection.