• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Schneider Electric - KNA160ABT4 - unité alim.160A montage centre

  • Canalis KNA - unité d'alimentation - 160A - montage au centre
    • Fabricant : Schneider Electric
    • Réf. fabricant : KNA160ABT4
    • Référence Sonepar : 01887000308
    • EAN : 3606480003080
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Canalis KNA - unité d'alimentation - 160A - montage au centre - H243mmxL698mmxP122mm - compatibilité : Canalis KNA goulotte jeu de barre 160 A - aluminium - sans protection - sans commande - blanc (RAL 9001) - IP55

•Les Atouts de l'article:

La boite d'alimentation KNA est un composant pour la distribution électrique Basse Tension petite puissance. Il permet d'alimenter les éléments droits qui constituent une ligne d'alimentation, il s'installe au bout des lignes. La boîte d'alimentation est livrée en emballage individuel avec un embout de fermeture pour le côté opposé. Installation par éclissage en bout d'un élément droit. Ce produit est conforme à la norme NF EN 61439-1-6, 62262, 60529. Certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il répond également aux directives ROHS appliquées en Europe. Il existe également des boites d'alimentation permettant d'alimenter une ligne par le centre.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver