• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Schneider Electric - KSA1000DLR42A - CANALIS - COUDE - A DROIT

  • Canalis KSA - coude spécial 1000A montage à droite - A=300-800mm-B=300mm
    • Fabricant : Schneider Electric
    • Réf. fabricant : KSA1000DLR42A
    • Référence Sonepar : 01887951102
    • EAN : 3606489511029
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Canalis KSA - coude spécial 1000A montage à droite - polarité : 3L+N+PE - IP55 - H146mmxl113mmxL290…800mm (côté A), 290mm (côté B) - tension assignée de service : 230…690 V - aluminium - installation par vis

•Les Atouts de l'article:

Le coude à 90° sur chant permet de tourner à droite. La branche A est fabriquée sur mesure, la branche B est de longueur fixe. Le coude est livré en emballage individuel. Le coude est paramétrable sur une seule branche ce qui permet d'adapter la canalisation aux containtes dimensionnelles du bâtiment. Ce produit est conforme à la norme NF EN 61439-1-6, 62262, 60529. Certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il répond également aux directives ROHS appliquées en Europe. Il existe différents types d'éléments pour réaliser les changements de direction. Coudes sur chant ou à plat, éléments de changement de direction multiple sur chant / à plat .

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver