Description
Canalis KSA - té 400A montage perpendiculaire - H146mmxL54mm - longueur : 165mm pour côté A, B et C - IP55 - blanc (RAL 9001) - barres aluminium - tension assignée : 230...690 V - angle de fonctionnement : 90°
•Les Atouts de l'article:
L'élément de dérivation KSA est un composant pour la distribution électrique Basse Tension moyenne puissance. Il permet de transporter l'énergie et de créer 2 lignes d'alimentation perpendiculaires. Installation : suspendue / murale. L'élément en "T" est livré dans un emballage unitaire. Installation rendue plus aisée grâce à la conception du système d'éclissage qui facilite l'alignement des éléments droits. Ce produit est conforme à la norme NF EN 61439-1-6, 62262, 60529. Certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il répond également aux directives ROHS appliquées en Europe. Toute la gamme propose des élements à installer à plat ou sur champ. Les "T" sont également offerts à plat ou sur champ.
•Les Atouts de l'article:
L'élément de dérivation KSA est un composant pour la distribution électrique Basse Tension moyenne puissance. Il permet de transporter l'énergie et de créer 2 lignes d'alimentation perpendiculaires. Installation : suspendue / murale. L'élément en "T" est livré dans un emballage unitaire. Installation rendue plus aisée grâce à la conception du système d'éclissage qui facilite l'alignement des éléments droits. Ce produit est conforme à la norme NF EN 61439-1-6, 62262, 60529. Certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il répond également aux directives ROHS appliquées en Europe. Toute la gamme propose des élements à installer à plat ou sur champ. Les "T" sont également offerts à plat ou sur champ.