• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Schneider Electric - KSA630ABDD4 - alim. KS 630A droite

  • Canalis KSA - alimentation pour KS 630 A - montage à droite
    • Fabricant : Schneider Electric
    • Réf. fabricant : KSA630ABDD4
    • Référence Sonepar : 01887501581
    • EAN : 3606485015811
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Canalis KSA - alimentation pour KS 630 A - montage à droite - polarité : 3L+N+PE- IP55 - H457mmxL1229mmxP390mm - tension assignée de service : 230…690 V - matière : aluminium et métal

•Les Atouts de l'article:

La boite d'alimentation est un composant pour la distribution électrique basse tension moyenne puissance. Elle s'installe sur le côté droit des lignes et permet d'alimenter les éléments droits de transport ou de distribution d'énergie,. La boîte d'alimentation est livrée en emballage individuel avec un embout de fermeture pour le côté opposé. Cette boîte se connecte simplement par éclissage en bout des éléments de ligne, le verrouillage se réalise avec le capot d'éclisse avec une clé de 10. Ce produit est conforme à la norme NF EN 61439-1-6, 62262, 60529. Certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il répond également aux directives ROHS appliquées en Europe. Il existe également des boîtes d'alimentation permettant d'alimenter une ligne par le centre.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver