• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Schneider Electric - KSA630DTC40 - té chang dir. 630A mont. perp.

  • Canalis KSA - té pour changement de direction 630A - montage perpendiculaire
    • Fabricant : Schneider Electric
    • Réf. fabricant : KSA630DTC40
    • Référence Sonepar : 01887000527
    • EAN : 3606480005275
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Canalis KSA - té 630A montage perpendiculaire - H146mmxL113mm - longueur : 290mm pour côté A, B et C - IP55 - blanc (RAL 9001) - barres aluminium - tension assignée : 230...690 V - angle de fonctionnement : 90°

•Les Atouts de l'article:

L'élément de dérivation KSA est un composant pour la distribution électrique Basse Tension moyenne puissance. Il permet de transporter l'énergie et de créer 2 lignes d'alimentation perpendiculaires. Installation : suspendue / murale. L'élément en "T" est livré dans un emballage unitaire. Installation rendue plus aisée grâce à la conception du système d'éclissage qui facilite l'alignement des éléments droits. Ce produit est conforme à la norme NF EN 61439-1-6, 62262, 60529. Certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il répond également aux directives ROHS appliquées en Europe. Toute la gamme propose des élements à installer à plat ou sur champ. Les "T" sont également offerts à plat ou sur champ.



•Quelques mots du fabricant :

  • Simplicité d'installation grâce au système d'éclissage
  • Les composants sont thermolaqués RAL9001
  • Disponible via le réseau de distribution

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver