• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Schneider Electric - LA9G3111 - raccordement NS 3P G115-225

  • barre de raccordement flexible pour connexion LC1G et NS 3P G115-225
    • Fabricant : Schneider Electric
    • Réf. fabricant : LA9G3111
    • Référence Sonepar : 01887191637
    • EAN : 3606481916372
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

TeSys F - barre de raccordement flexible pour connexion LC1G et NS 3P G115-225 - H111mmxL22mmxP68mm - degré de protection IP20 - pollution 3 - altitude de fonctionnement : 3000 m sans déclassement, 5000 m avec facteur de réduction

•Les Atouts de l'article:

Ces accessoires sont des barres de liaison flexibles pour le contacteur TeSys Giga 115-225 à aligner avec le MCCB. Elles sont utilisées pour les circuits électriques à 3 pôles. Conformes Green Premium (RoHS/REACh). Elles peuvent être connectées à MCCB. A utiliser pour maintenir les câbles en place lors du remplacement du contacteur, ce qui facilite et accélère la réinstallation. Elles peuvent couvrir une température ambiante de fonctionnement comprise entre -25 °C et 60 °C, sans déclassement jusqu'à 3 000 m d'altitude.



•Quelques mots du fabricant :

  • Conçu pour répondre aux besoins des applications exigeantes, avec des fonctionnalités avancées
  • Moins de références, facile à sélectionner, moins de stock
  • Accès simple et rapide aux accessoires et auxiliaires depuis l'avant, ce qui réduit le temps de montage et remplacement
  • Large gamme d'accessoires de bornes d'alimentation
  • Conception modulaire et taille compacte pour une maintenance facile et une réduction des temps d'arrêt
  • QR code unique, accès rapide aux données complètes du produit, vidéo technique et instructions de service

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver