• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Schneider Electric - LA9G4612 - Spreader 4P G265-500 45mm-70mm

  • Kit 4 pôles pour TeSys G265-330 connexion 45mm-70mm
    • Fabricant : Schneider Electric
    • Réf. fabricant : LA9G4612
    • Référence Sonepar : 01887191572
    • EAN : 3606481915726
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

TeSys F - kit4 pôles pour TeSys G265-330 connexion 45mm-70mm - H75mmxL68mmxP30mm - IP20 - pas de raccordement : 70mm - altitude de fonctionnement : 3000 m sans déclassement, 5000 m avec facteur de réduction

•Les Atouts de l'article:

Ces accessoires sont un kit d'écartement pour contacteur TeSys Giga 265-330, raccordement 45 mm-70 mm. Il est utilisé pour les circuits électriques à 4 pôles. Il est vissé sur les bornes du contacteur pour augmenter le pas entre les pôles de 45 mm à 70 mm. Le courant nominal peut atteindre 500 A. Conforme Green Premium (RoHS/REACh). Il peut couvrir une température ambiante de fonctionnement comprise entre -25 °C et 60 °C, sans déclassement jusqu'à 3 000 m d'altitude.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver