• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Schneider Electric - LADT2 - BLOC CONTACTS TEMPORISES

  • TeSys D - bloc de contacts auxiliaires - 1F+1O - bornes à vis-étriers
    • Fabricant : Schneider Electric
    • Réf. fabricant : LADT2
    • Référence Sonepar : 00002038589
    • EAN : 3389110385892
x  1   unité
Disponibilité :
En stock
Consulter les stocks

Description

TeSys - bloc de contacts auxiliaires temporisés - pour contacteurs TeSys D et F - tempo type travail - bornes vis-étrier - 0.1…30 s - 1F+1O

•Les Atouts de l'article:

Schneider Electric propose pour compléter les fonctions de ses contacteurs TeSys, des blocs de contacts auxiliaires LADT, offrant une solution totale de commande pour les installations industrielles ou tertiaires Conçus pour s'adapter sur le dessus des contacteurs, le raccordement se faisant à l’aide de vis-étrier, et présentant deux contacts 1O + 1F Le contact auxiliaire offre, par la temporisation, une possibilité supplémentaire d'agir sur les installations de vos clients Il s'intègrera avec facilité grâce à son design étudié pour la mise en œuvre de l'architecture choisie, offrant ainsi souplesse et sureté à la conception de l'infrastructure Robuste et adaptable, la gamme TeSys répond aux attentes des infrastructures les plus exigeantes, tant en termes de puissance que de fiabilité



•Quelques mots du fabricant :

  • Apparence et style modernes pour toutes les machines
  • Conçu pour répondre aux exigences des applications industrielles et HVAC
  • Facilité d'installation et d'utilisation avec des vis multistandard
  • Conforme à la norme IEC60335-1, amélioration de la résistance au feu et auxiliaires étanches à la poussière
  • Expérience client numérique pour les documents techniques
  • Guide de maintenance via EcoStruxureTM Facility Expert

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier