Description
•Les Atouts de l'article:
Le LC1D150B7 est un contacteur tripolaire TeSys D de Schneider Electric pour des applications motorisées jusqu’à 75 kW à 400 V Il intègre une bobine 24 V 50/60 Hz CA ainsi que des contacts auxiliaires internes de type 1NO + 1NF et peut être utilisé dans des applications de sécurité grâce à ses contacts-miroirs certifiés NF De format compact et à monter sur profilé DIN, il offre une fiabilité et une durabilité élevées Disponible dans le monde entier, il est conforme à plusieurs normes (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine) et bénéficie de l’écolabel Green Premium (RoHs/Reach)
•Quelques mots du fabricant :
- Durabilité longue avec taux de fonctionnement élevé
- Performances fiables dans un environnement élevé
- Produit Green Premium
- La certification multi-normes permet une application étendue
- Installation et maintenance faciles grâce à une conception compacte
- Plusieurs méthodes de montage flexibles en fonction des besoins