Description
TeSys - contacteur D - 3P - 3F - contacts auxiliaires 1F+1O - bobine 72VCC basse conso - avec antiparasite - 18A (<= 60°C) <= 440VCA AC-3 | 32A (<= 60°C) <= 440VCA AC-1 - bornes pour cosses fermées
•Les Atouts de l'article:
Contacteur TeSys Deca, 3 pôles (3NO), pour applications ferroviaires 18 A/690 V, AC-3 (10 kW à 690 V) et pour applications de contrôle de charge non inductive jusqu’à 32 A< 60 °C dans la catégorie AC-1. Il fournit une bobine 110 V CC à faible consommation, un contact auxiliaire intégré 1NO/1NF (certifiés «NF mirror»), raccordé par des bornes à anneaux. Très compact (largeur 45 mm), montage sur rail DIN ou fixation par vis. Certification multi-normes (IEC, UL, CSA, CCC, EN) et normes EN45545 R22 HL3 requises. Pour des taux de fonctionnement jusqu'à 3 600 cycles/heure et des environnements jusqu'à 60 °C, il offre une fiabilité et une durabilité élevées.
•Les Atouts de l'article:
Contacteur TeSys Deca, 3 pôles (3NO), pour applications ferroviaires 18 A/690 V, AC-3 (10 kW à 690 V) et pour applications de contrôle de charge non inductive jusqu’à 32 A< 60 °C dans la catégorie AC-1. Il fournit une bobine 110 V CC à faible consommation, un contact auxiliaire intégré 1NO/1NF (certifiés «NF mirror»), raccordé par des bornes à anneaux. Très compact (largeur 45 mm), montage sur rail DIN ou fixation par vis. Certification multi-normes (IEC, UL, CSA, CCC, EN) et normes EN45545 R22 HL3 requises. Pour des taux de fonctionnement jusqu'à 3 600 cycles/heure et des environnements jusqu'à 60 °C, il offre une fiabilité et une durabilité élevées.