• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Schneider Electric - LC1D256KD - CONT 25A 1F 1O 100V CC CF

  • TeSys LC1D - contacteur - 3P - AC-3 440V - 25A - bobine 100Vcc
    • Fabricant : Schneider Electric
    • Réf. fabricant : LC1D256KD
    • Référence Sonepar : 00002080766
    • EAN : 3389110807660
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

TeSys - contacteur D - 3P - 3F - contacts auxiliaires 1F+1O - bobine 100VCC - avec antiparasite - AC-1 | AC-3 - 25A (<= 60°C) à <= 440VCA AC-3 | 40A (<= 60°C) à <= 440VCA AC-1 - bornes pour cosses fermée ou barres

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver