• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Schneider Electric - LC1D40AFC7 - CONT EVERLINK 3P AC3 440V

  • TeSys D - Cont everlink 3p ac3 440v 40a bob 127vca 50/60hz
    • Fabricant : Schneider Electric
    • Réf. fabricant : LC1D40AFC7
    • Référence Sonepar : 00002832661
    • EAN : 3389118326613
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

TeSys - contacteur D - 3P - 3F - contacts auxiliaires 1F+1O - bobine 127VCA 50/60 Hz - sans antiparasite - 40A (<= 60°C) <= 440VCA AC-3 | 60A (<= 60°C) <= 440VCA AC-1 - couvercle de protection - bornes vis BTR EverLink + vis-étrier

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver