• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Schneider Electric - LC1D50A6KUE - CONT 3P 440V 50A 100 250V C

  • TeSys D Green - contacteur 3P (3NO) 50A - 100/250VCA/CC - basse conso - cosses
    • Fabricant : Schneider Electric
    • Réf. fabricant : LC1D50A6KUE
    • Référence Sonepar : 01887949340
    • EAN : 3606489493400
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

TeSys D Green - contacteur - 3P (3NO) - AC3 - <=440V 50A - bobine 100 à 250VCA/CC - large plage d'alimentation et basse consommation - bornes pour cosses

•Les Atouts de l'article:

Contacteur TeSys D, 3 pôles (3NO), pour applications de commande de moteur jusqu'à 50 A/690 V CA-3/3e (22 kW à 400 V). Il fournit une bobine basse consommation 100-250V CA/CC avec contrôle électronique, 1NO+1NF contacts auxiliaires intégrés (certifiés «NF mirror»), connexion par bornes à anneaux. Compact (largeur 55 mm), montage sur rail DIN ou fixation par vis. Certifié multi-normes (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine), conforme Green Premium (RoHS/REACh). Pour des taux de fonctionnement jusqu'à 3 600 cycles/heure et des environnements jusqu'à 60 °C, il offre une fiabilité et une durabilité élevées.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver