• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Schneider Electric - LC1D50AF7TQ - CONT EVERLINK 3P AC3 440V

  • TeSys D - Cont everlink 3p ac3 440v 50a bob 110vca 50/60hz emb collectif
    • Fabricant : Schneider Electric
    • Réf. fabricant : LC1D50AF7TQ
    • Référence Sonepar : 00002834691
    • EAN : 3389118346918
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

TeSys D - contacteur everlink 3p ac3 440v 50a bob 110vca 50/60hz emb collectif - H122mmxL55mmxP120mm - app. : charge résistive (AC-1), commande moteur (AC-3) - tension assignée d'emploi : circuit de puissance: <= 690 V CA 25...400 Hz - IP2x

•Les Atouts de l'article:

Contacteur TeSys D, 3 pôles (3NO), pour applications de commande de moteur jusqu'à 50 A/690 V CA-3/3e (7.5 kW à 400 V). Il fournit une bobine basse consommation 110 V CA, 50/60 Hz avec module d'antiparasitage, contacts auxiliaires intégrés 1NO+1NF (certifiés «NF mirror»), une connexion d'alimentation par connecteurs à vis BTR EverLink, une connexion de contrôle par borniers à vis étriers. Compact (largeur 55 mm), montage sur rail DIN ou fixation par vis. Certifié multi-normes (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine), conforme Green Premium (RoHS/REACh). Pour des taux de fonctionnement jusqu'à 3 600 cycles/heure et des environnements jusqu'à 60 °C, il offre une fiabilité et une durabilité élevées. Lot de 10 unités.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver