• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Schneider Electric - LC1D80008F7 - CONT 125A 4P 2F+2O 110V 50/60H

  • TeSys LC1D - contacteur - 4P (2F+2O) - AC-1 440V - 125A - bobine 110Vca
    • Fabricant : Schneider Electric
    • Réf. fabricant : LC1D80008F7
    • Référence Sonepar : 00002007513
    • EAN : 3389110075137
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

TeSys - contacteur D - 4P - 2F+2O - bobine 110VCA 50/60 Hz - sans antiparasite - 125A (<= 60°C) <= 440VCA AC-1 - sans couvercle protection - bornes vis-étrier ou connecteurs

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver