• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Schneider Electric - LC1D806FWS207 - Contacteur 80A AC3 EN 45545

  • TeSys D - contacteur EN45545 - 3P(3NO) - AC3 <=440V 80A - 110Vcc - cosse fermée
    • Fabricant : Schneider Electric
    • Réf. fabricant : LC1D806FWS207
    • Référence Sonepar : 01887051649
    • EAN : 3606480516498
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

TeSys - contacteur D - 3P - 3F - contacts auxiliaires 1F+1O - bobine 110VCC - plage large - sans antiparasite - 125A (<= 60°C) <= 440VCA AC-1 | 80A (<= 60°C) <= 440VCA AC-3 - bornes pour cosses fermées ou barres

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver