• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Schneider Electric - LC1F780 - CONTACTEUR NU LC1F 3P AC3

  • TeSys F, contacteur nu LC1F 3P AC3 440V 780A sans bobine
    • Fabricant : Schneider Electric
    • Réf. fabricant : LC1F780
    • Référence Sonepar : 00002022723
    • EAN : 3389110227239
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

TeSys F - contacteur nu LC1F 3P AC3 440V 780A sans bobine - H434mmxL702mmxP255mm - app. : charge résistive (AC-1), commande moteur (AC-3) - tension assignée d'emploi : <= 1000 V CA 50/60 Hz, <= 460 V CC - IP20

•Les Atouts de l'article:

Contacteur TeSys F, 3 pôles (3 F), 780 A/1 000 V CA-3, pour applications moteur jusqu'à 400 kW à 400 V. Contacteur sans bobine pour permettre une sélection et une installation ultérieures (bobine à commander séparément), il fournit des bornes à vis pour les barres ou les câbles avec cosses. Certifié multi-normes (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine), conforme Green Premium (RoHS/REACh). Pour des taux de fonctionnement élevés jusqu'à 600 cycles/heure et des environnements jusqu'à 55 °C, il offre une fiabilité et une durabilité élevées. Il facilite l'installation et la maintenance grâce à un tiroir pour l'insertion de la bobine sélectionnée et à un large choix de blocs complémentaires et d'accessoires (à commander séparément).

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver