• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Schneider Electric - LC1F780M7 - CONTACTEUR TESYS LC1F 3P

  • TeSys LC1F - contacteur - 3P - AC-3 440V - 780A - bobine 220Vca
    • Fabricant : Schneider Electric
    • Réf. fabricant : LC1F780M7
    • Référence Sonepar : 00002022726
    • EAN : 3389110227260
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

TeSys - contacteur F - 3P - 3F - bobine 220VCA 40...400Hz - 1600A <= 440VCA AC-1 | 780A <= 440VCA AC-3 - fusible 1600A gG - 800A aM | raccordement puissance barres 2x100x5mm

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver