• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Schneider Electric - LC1G400EHES207N - TeSysG400 3P Std 48-130V ACDC

  • Contacteur TeSys LC1G 400A 440V 3P AC3 Standard 48-130V AC-DC ferroviaire
    • Fabricant : Schneider Electric
    • Réf. fabricant : LC1G400EHES207N
    • Référence Sonepar : 01887221277
    • EAN : 3606482212770
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Contacteur TeSys LC1G 400A 440V 3P AC3 Standard 48-130V AC-DC ferroviaire EN45545- Clients SNCF et Alstom

•Les Atouts de l'article:

A quoi sert le produit ? Où l'installer ? Ce contacteur TeSys de 400A et triphasé permet une commutation de charge AC3 et AC1. Il s'installe dans des environnements sévères destinés au transport ferroviaire. Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ? LC1G400EHES207N se compose du contacteur accompagné de son manuel d'utilisation. Quels sont les avantages à l'installation ? Ce contacteur est la nouvelle offre TeSys G qui permet une réduction de 35% d'encombrement. A quels standards et normes le produit répond-il ? Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel qui s'engage à des performances durables et respectueuses de l'environnement. Il répond également aux normes de protection contre les incendies et la fumée dans les véhicules ferroviaires EN45545 et la norme des contacteurs et démarreurs de moteurs CEI 60947-4-1 et CEI 60947-1. Le saviez-vous ? Ce produit existe en version standard et en version avancée permettant d'avoir des plages de tensions différentes, des maintiens en place câblage et une bobine à faible consommation. Il peut être associé aux disjoncteurs GV et aux relais thermiques LR9G de Schneider Electric.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver