• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Schneider Electric - LC1K0910L7 - CONT 3P F VIS 200-208V

  • TeSys LC1K - contacteur - 3P - AC-3 440V - 9A - bobine 200..208Vca
    • Fabricant : Schneider Electric
    • Réf. fabricant : LC1K0910L7
    • Référence Sonepar : 00002037471
    • EAN : 3389110374711
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

TeSys - contacteur K pour usage courant - 3P - 3F - contacts auxiliaires 1F - bobine 200...208VCA - AC-1 | AC-3 | AC-4 - 20A <= 50°C <= 440VCA AC-1 - | 9A <= 440VCA AC-3 - bornes vis-étrier

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver