• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Schneider Electric - LC1K1210G7 - CONT 3P F VIS 120V50 60HZ

  • TeSys LC1K - contacteur - 3P - AC-3 440V - 12A - bobine 120Vca
    • Fabricant : Schneider Electric
    • Réf. fabricant : LC1K1210G7
    • Référence Sonepar : 00002060382
    • EAN : 3389110603828
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

TeSys - contacteur K pour usage courant - 3P - 3F - contacts auxiliaires 1F - bobine 120VCA - montage platine ou rail - AC-1 | AC-3 | AC-4 - 12A <= 440VCA AC-3 | 20A <= 50°C <= 440VCA AC-1 - bornes vis-étrier

•Les Atouts de l'article:

Le LC1K1210G7 est un contacteur tripolaire TeSys K de Schneider Electric pour des applications motorisées simples jusqu’à 5,5 kW à 400 V De format très compact, compatible pour un montage sur profilé DIN avec raccordement par bornes à vis, il intègre une bobine 120V 50/60 Hz CA ainsi qu’un contact auxiliaire interne de type 1NO Disponible dans le monde entier, il est conforme à plusieurs normes (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine) et bénéficie de l’écolabel Green Premium (RoHs/Reach)

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver