• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Schneider Electric - LC2D150BD - INV MOT 150A 24V DC

  • TeSys D - Inv mot 150a 24v dc 3p+1f+1o
    • Fabricant : Schneider Electric
    • Réf. fabricant : LC2D150BD
    • Référence Sonepar : 00002807498
    • EAN : 3389118074989
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

TeSys D - Inv mot 150a 24v dc 3p+1f+1o

•Les Atouts de l'article:

Le LC2D150BD est un contacteur tripolaire à 2 sens de marche TeSys D de Schneider Electric pour des applications motorisées jusqu’à 75 kW à 400 V Il intègre une bobine 24 V CC, des contacts auxiliaires internes de type 2NO + 2NF et un capteur-miroir certifié NF De format compact, à monter sur profilé DIN, avec condamnation mécanique électrique et circuit pré-câblé à 2 sens de marche, il offre une fiabilité et une durabilité élevée Disponible dans le monde entier, il est conforme à plusieurs normes (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine) et bénéficie de l’écolabel Green Premium (RoHs/Reach)

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver