Description
•Les Atouts de l'article:
Contacteur inverseur TeSys Deca, 3 pôles (3NO), pour les applications de commande de moteur jusqu'à 95 A/690 V CA-3/CA-3e (45 kW à 400 V). Il fournit des bobines 48 V CA, 50/60 Hz, des contacts auxiliaires intégrés 2NO+2NF (certifiés «NF mirror»), une connexion par bornier à vis. Compact (largeur 182 mm), montage sur rail DIN ou fixation par vis. Certifié multi-normes (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine), conforme Green Premium (RoHS/REACh). Pour des taux de fonctionnement jusqu'à 3 600 cycles/heure et des environnements jusqu'à 60 °C, il offre une fiabilité et une durabilité élevées. Avec raccords inverseurs de puissance précâblés, verrouillage mécanique (sans verrouillage électrique).
•Quelques mots du fabricant :
- Application de sécurité avec interverrouillage électrique entre les 2 contacteurs
- Il permet de réduire considérablement la consommation d'énergie et la dissipation thermique dans l'armoire
- Maintenance simple et rapide avec une taille compacte
- Produit Green Premium
- La certification multi-normes permet une application étendue
- Il offre une durabilité mécanique et électrique élevée