• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Schneider Electric - LC3D12AP7 - PLAT.ETOIL TRI 230V 50 60

  • TeSys LC3D - démarreur étoile triangle sur platine - bobine 230Vca
    • Fabricant : Schneider Electric
    • Réf. fabricant : LC3D12AP7
    • Référence Sonepar : 00002054573
    • EAN : 3389110545739
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

TeSys LC3D - démarreur étoile triangle sur platine - bobine 230Vca - H124mmxL143mmxP143mm - IP20 - application : commande moteur (AC-3) - catégorie d'emploi : AC-3 - 3 pôles - 3NO

•Les Atouts de l'article:

Démarreur étoile-triangle préassemblé TeSys D, pour les applications de contrôle moteur jusqu’à 11 kW à 400 V en connexion triangle. Démarreur sur platine, version ouverte, composé de 3 contacteurs LC1D avec bobines 230 V CA 50/60 Hz, contact auxiliaire intégré 1NF sur étoile, un bloc de contacts temporisés 1-30 s. Ensemble compact (largeur 143 mm), fixation par vis. Conforme Green Premium (RoHS/REACh). Pour les cadences de fonctionnement jusqu'à 30 démarrages/heure, temps de démarrage maximum de 30 s. Équipé de raccordements électriques étoile-triangle précâblés et d'un verrouillage mécanique, l'utilisation d'un relais de surcharge thermique (à commander séparément) est fortement recommandée.



•Quelques mots du fabricant :

  • Apparence et style modernes pour toutes les machines
  • Conçu pour répondre aux exigences des applications industrielles et HVAC
  • Facilité d'installation et d'utilisation avec des vis multistandard
  • Conforme à la norme IEC60335-1, amélioration de la résistance au feu et auxiliaires étanches à la poussière
  • Expérience client numérique pour les documents techniques
  • Guide de maintenance via EcoStruxureTM Facility Expert

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver