• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Schneider Electric - LMC101CAA10000 - PacDrive-LMC-4axes-8E-8S

  • PacDrive-LMC Eco-Motion-4axes-8E-8S-4E Touchprobe-Carte SD-Canopen
    • Fabricant : Schneider Electric
    • Réf. fabricant : LMC101CAA10000
    • Référence Sonepar : 01887530554
    • EAN : 3606485305547
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

PacDrive-LMC Eco-Contrôleur motion-4 axes-8E-8S-4E Touchprobe-Carte SD-CAN-Canopen-Codeur maître-Client USB-Hôte USB-Alimentation 24VDC-Ecran LCD et DEL-Serveur OPC UA

•Les Atouts de l'article:

Ce contrôleur de mouvement fait partie de la gamme PacDrive 3 qui garantit l'automatisation des machines et lignes. Avec un indice de protection IP20, il est conforme aux normes CSA C22.2 No 14, CSA C22.2 No 274, EN/IEC 61131-2, UL 508C. Les contrôleurs PacDrive 3 LMC offrent des performances évolutives pour synchroniser jusqu'à 130 axes servo à une fréquence de mise à jour du réseau de 1 ms et jusqu'à 255 axes virtuels. Les contrôleurs de mouvement PacDrive LMC couvrent une large plage d'applications. Sa composition : un scilloscope logiciel intégré, une carte mémoire pour stocker les données de programmation et de configuration. Aucun PC n'est requis. Affichage en texte simple en cinq langues des messages système et des diagnostics. Avec la communication via sercos ce produit est la parfaite solution pour des machines neuves mais aussi lors de la rénovation ou modernisation de machines. Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : CE, UL, CSA, TUV, IEC 61800-5-1, IEC 61800-3, CEM EN 55011, sécurite SIL3 IEC 61508 et PL=e ISO 13849-1. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme au directive RoHS Chine, RoHS EU et déclaration Reach. Le contrôleurs de mouvement est destiné aux applications nécessitant jusqu'à 130 axes servo et jusqu'à 255 axes virtuels Avec bus de terrain utilisés parallèlement à Sercos : CANopen, Profibus DP, etc. 0



•Quelques mots du fabricant :

  • Fonctionnalités de diagnostic
  • Performances exceptionnelles
  • Orientation service
  • Facilité de maintenance