• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Schneider Electric - LP4K1201EW3 - CONT 3P O BC VIS 48V

  • TeSys LP4K - contacteur - 3P - AC-3 440V - 12A - bobine 48Vcc
    • Fabricant : Schneider Electric
    • Réf. fabricant : LP4K1201EW3
    • Référence Sonepar : 00002085705
    • EAN : 3389110857054
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

TeSys - contacteur K basse consommation - 3P - 3F - contacts auxiliaires 1O - bobine 48VCC - montage platine ou rail - AC-1 | AC-3 | AC-4 - 12A <= 440VCA AC-3 | 20A <= 50°C <= 440VCA AC-1 - bornes vis-étrier

•Quelques mots du fabricant :

  • Conçu pour répondre aux besoins de diverses applications 12A AC-3
  • Taille optimisée pour économiser de l'espace dans l'armoire
  • Large gamme d'accessoires pour répondre aux différentes utilisations des clients
  • Facilité d'installation et d'utilisation avec des vis multistandards
  • Conçu pour les systèmes de contrôle simples

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver