• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Schneider Electric - LR9D5369 - RELAIS TH 150A CLASSE 10

  • TeSys LRD - relais de protection thermique - 90..150A - classe 10
    • Fabricant : Schneider Electric
    • Réf. fabricant : LR9D5369
    • Référence Sonepar : 00002078793
    • EAN : 3389110787931
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

TeSys - relais thermique électronique LR9D - 90 à 150A - 690VCA - classe 10 ou 10 A - pour contacteurs LC1D115 | LC1D150 - disjoncteur NSX - circuit cde bornes vis-étrier - puissance sur barres ou connecteurs

•Les Atouts de l'article:

Le LR9D5369 est un relais de protection électronique TeSys LR9D de Schneider Electric à associer avec un contacteur TeSys D Avec une zone de réglage thermique de 90–150 A, une durée de déclenchement de classe sélectionnable 10–10A et une détection de déséquilibre de tension, il protège les moteurs 55 à 75 kW à 400 V Il est équipé de boutons manuels Test et Réarmement, d’un contact auxiliaire de déclenchement et d’un voyant Disponible dans le monde entier, il est conforme à plusieurs normes (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine) et bénéficie de l’écolabel Green Premium (RoHs/Reach)



•Quelques mots du fabricant :

  • Garantir une sécurité élevée avec détection des défaillances de phase et des déséquilibres de charge
  • Le cadran de réglage thermique permet un fonctionnement précis et fiable
  • Il est conçu avec un couvercle transparent verrouillable par plombage en cas de dysfonctionnement
  • Montage simple sur rail DIN ou fixation par vis
  • Produit Green Premium
  • La certification multi-normes permet une application étendue

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver