• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Schneider Electric - LU2BA0BL - INVERSEUR 12A VIS 24V DC

  • TeSys U - base puissance - 12A - circuit de contrôle sans connectique 24Vcc
    • Fabricant : Schneider Electric
    • Réf. fabricant : LU2BA0BL
    • Référence Sonepar : 00002036309
    • EAN : 3389110363098
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

TeSys U - base puissance - 12A - circuit de contrôle sans connectique 24Vcc - H224mmxL45mmxP126mm - application : contrôle moteur, protection moteur - tension assignée d'emploi : 690 V CA pour circuit de puissance - IP20 et IP40

•Les Atouts de l'article:

Cette base de puissance inverseuse standard TeSys U doit être complétée d'une unité de commande LUC pour former un contrôleur de démarreur inverseur TeSys U, pour les applications de moteurs triphasés jusqu'à 5,5kW à 400V. Elle est composée de contacts de puissance, bobine de commande, poignée rotative, conception modulaire pour modules supplémentaires, pour former un contrôleur de démarreur inverseur "tout-en-un" avec fonctions de protection et de contrôle. Elle est équipée d'un module inverseur LU2MB0BL 24V DC, de contacts auxiliaires de signalisation (1NO+1NF), d'un bornier de commande, d'obturateurs. Elle offre un pouvoir de coupure élevé Icu 50kA à 400V, un contrôle start-stop garanti pour 3600 cycles/heure. Elle est très compacte (largeur 45mm), offre montage sur rail DIN et une fixation par vis. Elle est dotée d'une poignée rotative cadenassable. Il est certifié lorsqu'il est utilisé avec une unité de contrôle LUC (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine) et est conforme à la directive RoHS et à la règlementation REACh.



•Quelques mots du fabricant :

  • Protection contre les surcharges et les courts-circuits.
  • L'unité de contrôle comprend des composants électroniques et le cadran de réglage du courant.
  • La structure modulaire plug & play vous aide à effectuer une maintenance rapide.
  • Accès direct aux informations détaillées de chaque départ-moteur de votre installation.
  • Système avancé de gestion de moteur.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver