• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Schneider Electric - LUFDA01 - MODULE DIF Defaut 1Nc V

  • TeSys U - module fonction - signalisation de surcharge thermique - 1O
    • Fabricant : Schneider Electric
    • Réf. fabricant : LUFDA01
    • Référence Sonepar : 00002074531
    • EAN : 3389110745313
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

TeSys U - module fonction - signalisation de surcharge thermique - 1O - accessoires associés : LUCB, LUCC, LUCD - installation : plug-in - emplacement de montage : avant - pas de raccordement : 5,08mm

•Les Atouts de l'article:

Ce module de fonction supplémentaire TeSys U s'insère dans les bases de puissance avancées LUB120, LUB320, LUB380 pour indication de déclenchement sur surcharge thermique. Il indique le déclenchement en cas de surcharge et la réinitialisation effectuée en direct ou à distance. Il fournit un contact instantané 1NF évalué à 24-250V AC/DC 5 A max. Il nécessite une alimentation externe 24-240V AC ou DC. Il s'insère dans la cavité d'une base de puissance prévue pour les modules auxiliaires. Il est certifié lorsqu'il est utilisé avec une base d'alimentation LUB (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine) et est conforme à la directive RoHS et à la règlementation REACh.



•Quelques mots du fabricant :

  • Indique le décl. et la réinit. de la surcharge effectués par le commut de contrôle de la base puissance ou à distance
  • Nécessite une alimentation externe.
  • La structure modulaire plug & play vous aide à effectuer une maintenance rapide.
  • Accès direct aux informations détaillées de chaque départ-moteur de votre installation.
  • Système avancé de gestion de moteur.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver