• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Schneider Electric - LV429224 - 4 plages sraccord 45° NSX250

  • ComPacT NSX - Plages de raccordement à 45 degrés - lot de 4 pour NSX100-250
    • Fabricant : Schneider Electric
    • Réf. fabricant : LV429224
    • Référence Sonepar : 00003001974
    • EAN : 3606480019746
x  1  
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Cet accessoire de raccordement est un lot de 4 plages de raccordement 45° pour NSX100-250DC et NSX100--250. Ces bornes sont fournis avec 2 ou 3 séparateurs de phase.

•Les Atouts de l'article:

Le courant nominal peut atteindre 250 A. Ces plages complémentaires sont munies de nervures anti-rotation et peuvent être fixées sur les plages standard. Ces plages complémentaires sont fournies avec des séparateurs de phases flexibles pour le renforcement de l’isolation.

•Les Atouts de la gamme:

Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : CEI 61557-12, CEI 61010-1, CEI 61010-2-030, CEI 61326-1, ETSI, EN 300 328, ETSI EN 301 487-1. CEI 60947-2 / Marine / Nucléaire. Cette gamme est certifiée Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Elle est également conforme ROHS UE. Cette intégration permet de répondre aux nouvelles réglementations et enjeux énergétiques. ELECTRICITE4.0 La gamme complète ComPacT NSXm - NSX de disjoncteurs et interrupteurs "boitier moulé" existe en 3 tailles : NSXm 16 à 160A, NSX 100 à 250A et NSX 400 à 630A.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver