Description
•Les Atouts de l'article:
Schneider Electric met à votre disposition une gamme de disjoncteurs, d'interrupteurs et d'accessoires associés en lien avec vos besoins La gamme Compact NS, conçue et développée par Schneider Electric, répond aux besoins de protection de vos installations de distribution électrique Le produit présenté est un lot de quatre bornes en aluminium Ces bornes sont prévues pour recevoir des câbles de 120 à 185 mm² pour les connecter efficacement aux appareillages NSX La courant nominal toléré peut aller jusqu'à 250 A Vous constituerez ainsi des câblages durables et sûrs pour la satisfaction de vos clients La gamme de produits Compact NSX se caractérise par la variété de son offre et les performances élevées de ses composants
•Les Atouts de la gamme:
Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : CEI 61557-12, CEI 61010-1, CEI 61010-2-030, CEI 61326-1, ETSI, EN 300 328, ETSI EN 301 487-1. CEI 60947-2 / Marine / Nucléaire. Cette gamme est certifiée Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Elle est également conforme ROHS UE. Cette intégration permet de répondre aux nouvelles réglementations et enjeux énergétiques. ELECTRICITE4.0 La gamme complète ComPacT NSXm - NSX de disjoncteurs et interrupteurs "boitier moulé" existe en 3 tailles : NSXm 16 à 160A, NSX 100 à 250A et NSX 400 à 630A.
•Quelques mots du fabricant :
- La signature verte exclusive de Schneider Electric s'applique à toute la gamme ComPacT.
- Réduction de l'ordre de 40 % du temps de câblage pour les tableautiers.
- Installation plus simple grâce à une nouvelle façade ergonomique.
- Obtenir la certitude que tous les auxiliaires sont au bon endroit
- Maneton plus ergonomique pour simplifier les actionnements manuels.
- Répondez à vos besoins avec flexibilité pour atteindre l'efficacité du système pendant la phase de conception