• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Schneider Electric - LV429325 - Ind prés tension 550V NSX250

  • ComPacT NSX - Indicateur de présence tension - 3/4P - 220/550V pour NSX100-250
    • Fabricant : Schneider Electric
    • Réf. fabricant : LV429325
    • Référence Sonepar : 00003002063
    • EAN : 3606480020636
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Cet accessoire est un indicateur de présence de tension pour NSX100-250 3P/4P. En 220/550V, Cet accessoire détecte et indique que les bornes de disjoncteur sont alimentées. Il est dédié aux applications de surveillance.

•Les Atouts de l'article:

Cet accessoire détecte et indique que les bornes du disjoncteur sont alimentées. Il n'est pas compatible avec le module de commande électrique. Il fonctionne avec des tensions comprises entre 220 V CA et 550 V CA. Il s'allume lorsque la tension est supérieure à 0,85 Un.

•Les Atouts de la gamme:

Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : CEI 61557-12, CEI 61010-1, CEI 61010-2-030, CEI 61326-1, ETSI, EN 300 328, ETSI EN 301 487-1. CEI 60947-2 / Marine / Nucléaire. Cette gamme est certifiée Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Elle est également conforme ROHS UE. Cette intégration permet de répondre aux nouvelles réglementations et enjeux énergétiques. ELECTRICITE4.0 La gamme complète ComPacT NSXm - NSX de disjoncteurs et interrupteurs "boitier moulé" existe en 3 tailles : NSXm 16 à 160A, NSX 100 à 250A et NSX 400 à 630A.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver