• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Schneider Electric - LV429330 - 2 écrans isolants 3P NSX250

  • ComPacT NSX - 2 écrans isolants pour disjoncteur - pas de 45 mm - 3P pour NSX250
    • Fabricant : Schneider Electric
    • Réf. fabricant : LV429330
    • Référence Sonepar : 00003902520
    • EAN : 3606480025204
x  1  
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Cet accessoire d'isolation est un écran isolant pour disjoncteur ComPacT NSX100-250 3P avec un pas de raccordement 45mm. (1 jeu de 2 pièces).

•Les Atouts de l'article:

Ils sont obligatoires pour les appareils avec épanouisseurs, installés sur des plaques arrière, lorsque les cache-bornes ne sont pas utilisés. Le pas est de 45 mm.

•Les Atouts de la gamme:

Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : CEI 61557-12, CEI 61010-1, CEI 61010-2-030, CEI 61326-1, ETSI, EN 300 328, ETSI EN 301 487-1. CEI 60947-2 / Marine / Nucléaire. Cette gamme est certifiée Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Elle est également conforme ROHS UE. Cette intégration permet de répondre aux nouvelles réglementations et enjeux énergétiques. ELECTRICITE4.0 La gamme complète ComPacT NSXm - NSX de disjoncteurs et interrupteurs "boitier moulé" existe en 3 tailles : NSXm 16 à 160A, NSX 100 à 250A et NSX 400 à 630A.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver